{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
maksimalios svėrimo ribos | 3 600 g | |
Padalos vertė | 0,01 g | |
Atkartojimas | 0,01 g | |
Linijiškumas | ±0,05 g | |
Reguliavimo laikas | 3 s | |
Minimalus vieneto svoris | 0,2 g | |
Svėrimo plokštės matmenys | 130×130 mm | |
Plotis | 163 mm | |
Gylis | 245 mm | |
Aukštis | 79 mm | |
Maitinimas | Baterijos | |
Baterijų kiekis | 1 | |
Įmontuotų baterijų Nr. | 081561 6LR61 | |
Svoris neto | 1,4 kg | |
Produkto rūšis | Precizinės svarstyklės |
Produkto numeris | 479511 3600 | |
EAN / GTIN | 4045761243194 |