{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
maksimalios svėrimo ribos | 10 000 g | |
Padalos vertė | 5 g | |
Svėrimo plokštės matmenys | 320×260 | |
Plotis | 320 mm | |
Gylis | 300 mm | |
Aukštis | 60 mm | |
Maitinimas | Baterijos | |
Baterijų kiekis | 2 | |
Įmontuotų baterijų Nr. | 081561 LR6 | |
Svoris neto | 2,6 kg | |
Produkto rūšis | Kompaktiškos svarstyklės |
Produkto numeris | 479452 10000 | |
EAN / GTIN | 4045761161429 | |
Gamintojo numeris | ECB 10K-3N |