{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Baterijų kiekis | 2 | |
maksimalios svėrimo ribos | 60 kg | |
Padalos vertė | 20 g | |
Ekranas su foniniu apšvietimu | taip | |
Leistina paklaida nuo maksimalios vertės | 0,2 % | |
Įmontuotų baterijų Nr. | 081561 LR3 | |
Verčių fiksavimo mygtukas | taip | |
Maitinimas | Baterijos | |
Baterijos veikimo trukmė | 20 h | |
Korpuso plotis | 194 mm | |
Korpuso gylis | 79 mm | |
Korpuso aukštis | 97 mm | |
Bendras ilgis | 276 mm | |
Svoris neto | 1,1 kg | |
Darbinė temperatūra | 0 °C - 40 °C | |
Produkto rūšis | Pakabinamos / kraninės svarstyklės |
Produkto numeris | 479434 60 | |
EAN / GTIN | 4045761214163 | |
Gamintojo numeris | HCD 60K-2 |