{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Matavimo ribos (diapazonas) | 500 N | |
Kontrolinio adapterio įpjovos plotis | 0,5 / 0,8 / 1,0 / 1,3 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 5,0 / 6,0 mm | |
Paleidimas | 0,5 N | |
Tikslumas | ±0,5 % (±1/2 skaitm.) | |
Ilgis | 350 mm | |
Plotis | 160 mm | |
Aukštis | 75 mm | |
Produkto rūšis | Dinamometras |
Produkto numeris | 478998 500 | |
EAN / GTIN | 4260244681144 | |
Gamintojo numeris | FMT-W30C5 |