FMI-B50 skaitmeninis tikslus dinamometras (USB) 50 N

Prekės Nr.: 478987 50
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo diapazonas (N) Vnt. kaina su PVM
  • Sąsaja: USB sąsaja
  • IP apsaugos klasė: IP 40

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Matavimo ribos (diapazonas) 50 N
    Paleidimas 0,01 N
    Leistina paklaida ±0,15 % maksimali vertė (±1 skaitmuo) %
    Sąsaja USB sąsaja
    IP apsaugos klasė IP 40
    Maitinimas Maitinimo šaltinis
    Matavimo prietaisai skaitmeninis
    Prijungimo sriegis M6
    Ilgis 150 mm
    Plotis 82 mm
    Aukštis 29 mm
    Produkto rūšis Dinamometras

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 478987 50
    EAN / GTIN 4260244680666

    Aprašymas

    Modelis:

    • Tvirti dinamometrai su aliuminio liejinio korpusu slėgio ir traukos jėgų matavimui nuo 0,001 iki 2500 N.
    • Apsauga nuo perkrovos iki 500% ir apsaugotu matavimo velenu.
    • Montavimo sriegis papildomoms rankenoms.
    • Tikslus padėties nustatymas patikros stenduose naudojant kreipiamuosius kaiščius.
    • Aukštas tikslumas nustatant didžiausias vertes matuojant gniuždymo arba nutraukimo jėgas.
    • Matavimo verčių kaupiklis su statistinių ir ribinių verčių stebėjimu.
    • USB sąsaja duomenų perkėlimui į kompiuterį.

    Privalumai:

    Duomenų vertinimas ir patikros būsenos stebėjimas kartu su motoriniais patikros stovais. Su DAkkS kalibravimo sertifikatu.

    Funkcija:

    IP40: Yra apsauga nuo svetimkūnių patekimo kai ⌀ > 1 mm, tačiau įrankius ir laidus reikia laikyti atokiau, o nuo drėgmės nėra jokios apsaugos.

    Paskirtis:

    Spaudimo ir traukos jėgų matavimas visose kokybės kontrolės srityse ir gamyboje. Galima naudoti kaip mobilų rankinį matavimo prietaisą, lauko sąlygomis arba patikros stenduose ar kituose įrenginiuose. Į korpusą integruotas tvirtinimo sriegis naudojamas patikros stendams arba papildomoms rankenoms tvirtinti.

    Tiekiama:

    Dinamometras apsauginiame lagamine, prisukamais priedais jėgos įvedimui (plokščiąja galvute, grioveline galvute, kūgiu, kabliu) ir spartaus paleidimo instrukcija.
    Programinė įranga FMI-AnalyzePro+.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį