FMI-B30 skaitmeninis tikslus dinamometras (USB) 50 N

Prekės Nr.: 478985 50
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo ribos (N) Vnt. kaina su PVM
  • Sąsaja: USB sąsaja
  • IP apsaugos klasė: IP 40

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Matavimo ribos (diapazonas) 50 N
Paleidimas 0,01 N
Leistina paklaida ±0,15 % maksimali vertė (±1 skaitmuo) %
Sąsaja USB sąsaja
IP apsaugos klasė IP 40
Maitinimas Varomas akumuliatoriaus energija
Akumuliatorių kiekis 1
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Matavimo prietaisai skaitmeninis
Prijungimo sriegis M6
Ilgis 150 mm
Plotis 82 mm
Aukštis 29 mm
Produkto rūšis Dinamometras

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 478985 50
EAN / GTIN 4260244680604

Aprašymas

Modelis:

  • Tvirti dinamometrai su aliuminio liejinio korpusu slėgio ir traukos jėgų matavimui nuo 0,001 iki 2500 N.
  • Apsauga nuo perkrovos iki 500% ir apsaugotu matavimo velenu.
  • Montavimo sriegis papildomoms rankenoms.
  • Tikslus padėties nustatymas patikros stenduose naudojant kreipiamuosius kaiščius.
  • Aukštas tikslumas nustatant didžiausias vertes matuojant gniuždymo arba nutraukimo jėgas.
  • Matavimo verčių kaupiklis su statistinių ir ribinių verčių stebėjimu.
  • USB sąsaja duomenų perkėlimui į kompiuterį.

Privalumai:

Veikia iki 150 h be maitinimo iš el. tinklo su įkraunama LiPo baterija.
Matavimo duomenų programinė įranga apdorojimui MsExcel. Programinė įranga COM-Bridge tiesioginiam duomenų perkėlimui iš matuoklio į Windows asmeninį kompiuterį (PC).

Funkcija:

IP40: Yra apsauga nuo svetimkūnių patekimo kai ⌀ > 1 mm, tačiau įrankius ir laidus reikia laikyti atokiau, o nuo drėgmės nėra jokios apsaugos.

Paskirtis:

Spaudimo ir traukos jėgų matavimas visose kokybės kontrolės srityse ir gamyboje. Galima naudoti kaip mobilų rankinį matavimo prietaisą, lauko sąlygomis arba patikros stenduose ar kituose įrenginiuose. Į korpusą integruotas tvirtinimo sriegis naudojamas patikros stendams arba papildomoms rankenoms tvirtinti.

Tiekiama:

Dinamometras apsauginiame lagamine, prisukamais priedais jėgos įvedimui (plokščiąja galvute, grioveline galvute, kūgiu, kabliu) ir spartaus paleidimo instrukcija.
Programinė įranga FMI-Connect.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį