Folijos juosta 150×2500 mm 0,025 mm

Prekės Nr.: 478700 0,025
(11,36 € / 1 Metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Storis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Leistina paklaida ±2 µm
    Plėvelės ilgis 2 500 mm
    Plėvelės plotis 150 mm
    Medžiaga C plienas
    Storis 0,025 mm
    Produkto rūšis Plėvelės juostelė

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 478700 0,025
    EAN / GTIN 4045197207784
    Gamintojo numeris 478700 0,025

    Aprašymas

    Modelis:

    Šios precizinės matavimo juostelės patogiai suvyniotos į ritinėlius ir laikomos plastikinėse dėžutėse (lengva išimti). Atskiras dėžutes galima sujungti į vieną bloką, juos sudėti vieną ant kito ir taip sutaupyti vietos bei apsaugoti nuo nešvarumų.
    C plienas − įanglinamasis plienas, medžiagos Nr. 1.0330 (DC01 C490 MA), valcuotas, blizgus paviršius.

    Paskirtis:

    Įrankių suderinimas; aparatų nustatymas; tolerancijų išlyginimas; įrenginių pritvirtinimas; staklių sureguliavimas; formų įrengimas; guolio tarpų nustatymas; agregatų pritaikymas; peilių korekcijos; ruošinių parengimas ir t. t.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį