Tarpumačių rulonas 50 mm × 5 m 0,15 mm

Prekės Nr.: 478525 0,15
(6,56 € / 1 Metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Storis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Medžiaga: C plienas

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Leistina paklaida ±5 µm
Norma Gamykliniai standartai
Medžiaga C plienas
Ratukų ilgis 5 m
Ratukų plotis 50 mm
Storis 0,15 mm
Produkto rūšis Tarpumačių juostelė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 478525 0,15
EAN / GTIN 2050001054135
Gamintojo numeris 415

Aprašymas

Modelis:

Valcuotas, tvirtas tarpumačių juostelių plienas, itin tiksliai išpjaunamas. Juostos storis nuo dydžio 0,02 sužymėtas didėjančia tvarka (išimtis - Nr.478502 nuo dyd. 0,08).
Laikoma praktiškoje dėžutėje ir ištraukiama kaip ruletė. Nuo 5 arba 10 m ilgio juostą galima atkirpti norimo ilgio.
C plienas − anglinis plienas, medžiaga Nr. 1.1274, valcuotas, grūdintas, blizgus paviršius (dyd. 0,01 ir 0,02 nerūdijantis).

Paskirtis:

Įrenginių ir įrankių gamyboje staklių dalių reguliavimui, kaip tarpinė folija detalių rūšiavimui, visų rūšių tolerancijos matavimams, derinių ir kreipiančiųjų kontrolei, valcavimo cilindrų nustatymui.

Tiekiama:

Nuo dyd. 0,8 tiekiama rulonais / žiedais.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį