Tarpumačių rulonas 12,7 mm × 5 m 0,01 mm

Prekės Nr.: 478507 0,01
(13,76 € / 1 Metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
98 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Storis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Medžiaga: nerūdijantis
  • Medžiaga: Nerūdijantysis plienas, INOX

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Leistina paklaida ±2 µm
    Norma Gamykliniai standartai
    Tolerancija T3
    Medžiaga nerūdijantis
    Medžiaga Nerūdijantysis plienas, INOX
    Ratukų ilgis 5 m
    Ratukų plotis 12,7 mm
    Storis 0,01 mm
    Produkto rūšis Tarpumačių juostelė

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 478507 0,01
    EAN / GTIN 4045197925527
    Gamintojo numeris 478507 0,01

    Aprašymas

    Modelis:

    Valcuotas, tvirtas tarpumačių juostelių plienas, itin tiksliai išpjaunamas. Juostos storis nuo dydžio 0,02 sužymėtas didėjančia tvarka (išimtis - Nr.478502 nuo dyd. 0,08).
    Laikoma praktiškoje dėžutėje ir ištraukiama kaip ruletė. Nuo 5 arba 10 m ilgio juostą galima atkirpti norimo ilgio.
    Nerūdijantis − atsparus rūdims bei rūgštims nerūdijantysis plienas, medžiaga Nr. 1.4310 (arba 1.4301, storis 0,005−0,05 mm), valcuotas, tvirtas, paviršius neapdirbtas.

    Paskirtis:

    Įrenginių ir įrankių gamyboje staklių dalių reguliavimui, kaip tarpinė folija detalių rūšiavimui, visų rūšių tolerancijos matavimams, derinių ir kreipiančiųjų kontrolei, valcavimo cilindrų nustatymui.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį