{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Najväčšia prípustná chyba | ±2 µm | |
Norma | Výrobná norma | |
Tolerancia | T3 | |
Materiál | C oceľ | |
Rolka Dĺžka | 5 m | |
Rolka Šírka | 12,7 mm | |
Hrúbka | 0,02 mm | |
Druh produktu | Pásik škárových mierok |
Produkto numeris | 478502 0,02 | |
EAN / GTIN | 4045197524317 | |
Gamintojo numeris | 478502 0,02 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Tarpumačių rulonas 12,7 mm × 5 m, C plienas, Storis: 0,02mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
467 vnt. yra sandėlyje
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
38 vnt. yra sandėlyje
|
|
Hrúbka | 0,02 mm | 0,02 mm |
Najväčšia prípustná chyba | ±2 µm | ±2 µm |
Norma | Výrobná norma | Výrobná norma |
Rolka Šírka | 12,7 mm | 12,7 mm |
Rolka Dĺžka | 5 m | 10 m |
Materiál | C oceľ | C oceľ |
Druh produktu | Pásik škárových mierok | Pásik škárových mierok |