Šiam produktui yra alternatyva

Plieninis tarpumatis, T3 6

Prekės Nr.: 478100 6
Rinkinio kaina 6 vnt. (0,43 € / 1 vnt.)
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Lapelių skaičius Vnt. kaina su PVM
  • Norma: Gamykliniai standartai

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Tikslumas T3
    Norma Gamykliniai standartai
    Tolerancija T3
    Plokštelės storis 0,1; 0,15; 0,2; 0,25; 0,3; 0,4 mm
    Lapelių skaičius 6
    Plokštelės ilgis 75 mm
    Medžiaga Plienas
    Produkto rūšis Tarpumatis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 478100 6
    EAN / GTIN 4045197207425
    Gamintojo numeris 478100 6

    Aprašymas

    Modelis:

    Spyruokliuojančios plieninės plokštelės su aiškiu užrašu. Vienodo pločio plieniniai lakšteliai, galima sulenkti dėl užlenkiamo lanksto. Kūginiai plieniniai lakšteliai. Nikeliuotuose ašmenyse, užfiksuojami.
    Plieninis tarpumatis, šlifuotas, tikslumas T3.
    Vožtuvų nustatymo kalibras.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį