{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Matavimo ribos (diapazonas) | 3 mm - 12 mm | |
Modelis | 12 kalibrų ant žiedo | |
didėja kas 0,5 mm | 3 mm - 7 mm | |
didėja kas 1,0 mm | 7 mm - 12 mm | |
Paskirtis | suvirinta stačiu kampu | |
Kalibrų skaičius | 12 | |
Produkto rūšis | Suvirinimo siūlių šablonas |
Produkto numeris | 477700 | |
EAN / GTIN | 4045197207418 |