Spindulio kalibras 15,5-25 mm

Prekės Nr.: 477500 15,5-25

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
reikia užklausti
Yra sandėlyje
210 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Spinduliui (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

spinduliui 15,5 mm - 25 mm
didėja kas 0,5 mm 15,5 mm - 20 mm
didėja kas 1,0 mm 20 mm - 25 mm
Šablonų skaičius atitinkamai vidiniams / išoriniams spinduliams 15
Produkto rūšis Spindulio kalibras

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 477500 15,5-25
EAN / GTIN 4045197207371
Gamintojo numeris 477500 15,5-25

Aprašymas

Modelis:

Iš plieno; tikslūs išgaubti ir įgaubti šablonai. Plokščia laikančioji apkaba su varžtais plokštelėms tvirtai laikyti (išskyrus dyd. 0,5 – 13). Kiekvienas su nurodytu spinduliu.

Paskirtis:

Skirti vidiniams ir išoriniams radiusams tikrinti.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį