Sriegių šablonas, Sriegiams: M/W

Prekės Nr.: 477000 M/W

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,63 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Sriegiams Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegiams metrinis ir colinis
Kai žingsnis 0,25 mm - 6 mm
žingsnių skaičiui colyje 4 - 62
Lapelių skaičius 24 / 28
Produkto rūšis Sriegių šablonas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 477000 M/W
EAN / GTIN 4045197207333
Gamintojo numeris 477000 M/W

Aprašymas

Modelis:

Iš plieno; su tiksliai išfrezuotais dantimis. Plokščia laikančioji apkaba su varžtais plokštelėms tvirtai laikyti.

Paskirtis:

Išorinių ir vidinių sriegių žingsniui tikrinti.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį