Spiralinių grąžtų šlifavimo kalibras, fiksuotas 118 laipsniai

Prekės Nr.: 475205 118
reikia užklausti
Yra sandėlyje
606 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo ribos (laipsniai) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kampas 118 laipsniai
Maksimalus grąžto ⌀ 50 mm
Produkto rūšis Šlifavimo kalibras

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 475205 118
EAN / GTIN 4045197926234
Gamintojo numeris 475205 118

Aprašymas

Modelis:

Fiksuotieji; spiraliniam grąžtui su smailiu kampu 118° iki ⌀ 50 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį