{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Įmontuotų baterijų Nr. | 081561 LR3 | |
Oro matavimas | −10 °C - 50 °C | |
Matavimo diapazonas infraraudonųjų spindulių | −30 °C - 300 °C | |
Leistina paklaida infraraudonųjų spindulių | ±2 °C | |
Leistina paklaida orui | ±0,5 °C | |
Maitinimas | Baterijos | |
Baterijų kiekis | 2 | |
Optika | 6:1 | |
Ilgis | 119 mm | |
Plotis | 46 mm | |
Aukštis | 25 mm | |
Produkto rūšis | Temperatūros matavimo prietaisas |
Produkto numeris | 474260 810 | |
EAN / GTIN | 4029547008320 | |
Gamintojo numeris | 0560 0810 | |
Gamintojas | Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Germany, www.testo.de |