{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Įmontuotų baterijų Nr. | 081560 CR2032 | |
Temperatūros matavimo ribos | −20 °C - 70 °C | |
Matavimo diapazonas santykiniam drėgnumui | 0 % - 100 % | |
Didžiausioji leidžiamoji temperatūros paklaida | ±0,5 °C | |
Leistina paklaida santykiniam drėgnumui | ±3 % | |
Sąsaja | USB sąsaja | |
Maitinimas | Baterijos | |
Baterijų kiekis | 2 | |
Prietaiso atmintinė | 16000 matavimo verčių | |
Ilgis | 60 mm | |
Plotis | 38 mm | |
Aukštis | 18,5 mm | |
Produkto rūšis | Duomenų registratorius |
Produkto numeris | 474200 174H | |
EAN / GTIN | 4029547010835 | |
Gamintojo numeris | 0572 0566 |