Temperatūros ir srauto matuoklis 410I

Prekės Nr.: 474186 410I
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Maitinimas Baterijos
Temperatūros matavimo ribos −20 °C - 60 °C
Baterijų kiekis 4
Įmontuotų baterijų Nr. 081561 LR3
Oro greičio matavimo diapazonas 0,4 m/s - 30 m/s
Ilgis 154 mm
Plotis 43 mm
Aukštis 21 mm
Produkto rūšis Temperatūros ir srauto matuoklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 474186 410I
EAN / GTIN 4029547014277
Gamintojo numeris 0560 1410

Aprašymas

Modelis:

Kompaktiški ir išmaniems telefonams pritaikyti matavimo prietaisai. Visi matavimo duomenys perduodami tiesiai į „testo Smart Probes“ programėlę, kurią galima naudoti nemokamai (sistemos reikalavimai: „iOS 8.3“ arba „Android 4.3“ arba naujoji „Bluetooth 4.0“), nuskaitomi su mobiliuoju prietaisu, užregistruojami ir tada išsiunčiami tiesiogiai el. paštu.
  • Vienu metu gali rodyti iki 6 „Smart Probes“.
  • Belaidis matavimo verčių nuskaitymas Jūsų mobiliajame įrenginyje.
  • Išmatuotos vertės pokyčiai gali būti atvaizduoti grafike ar lentelėje.
  • Matavimo duomenų protokolus galima papildyti nuotraukomis.

Termoanemometras, valdomas išmaniuoju telefonu.
Rodoma kelių išleidimo angų srovė, todėl labai patogu reguliuoti įrenginį. Lengva reguliuoti išleidimą (matmenis ir geometriją).

Tiekiama:

Su 4 baterijomis Nr. 081561 LR3 ir kalibravimo protokolu.

Pastaba:

Kitų Smart Probes (termometrų, replinių termometrų, slėgio skirtumų matuoklis ir aukšto slėgio matuoklių) reikia teirautis.