Universalus matuoklis rinkinys drėgmei / temperatūrai matuoti, Tipas: FT

Prekės Nr.: 474164 FT
Price per 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • IP apsaugos klasė: IP 54
  • Sąsaja: Bluetooth® sąsaja; USB sąsaja

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Temperatūros matavimo ribos −20 °C - 70 °C
Matavimo diapazonas santykiniam drėgnumui 0 % - 100 %
Didžiausioji leidžiamoji temperatūros paklaida ±0,5 °C
Leistina paklaida santykiniam drėgnumui ±2 %
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 3
Baterijos tipas Mignon, AA
IP apsaugos klasė IP 54
Sąsaja Bluetooth® sąsaja; USB sąsaja
Produkto rūšis Drėgmės ir temperatūros jutiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 474164 FT
EAN / GTIN 4029547019395
Gamintojo numeris 0563 4404
Manufacturer Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Germany, www.testo.de

Aprašymas

Modelis:

Klimato matuoklis testo 440 ir drėgmės ir temperatūros zondas drėgmei ir temperatūrai sandėlyje, darbo erdvėse ir aušinimo kanaluose matuoti.

Funkcija:

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekiama:

Klimato matuoklis Testo 440 Nr. 474141 dyd. 440, 3 Mignon baterijos tipas AA, USB laidas, zondas su sparnuote Nr. 474148 dyd. FR, lagaminas Nr. 474161 dyd. K ir kalibravimo protokolas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį