Universalus matuoklis rinkinys oro srautui matuoti FR

Prekės Nr.: 474162 FR
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Sąsaja: TESA Link Connector TLC; USB sąsaja
  • IP apsaugos klasė: IP 54

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Matavimo ribos (diapazonas) 0,6 m/s - 50 m/s
Leistina paklaida (m/s + % nuo matavimo vertės) ±0,2 + 1 % (0,6 iki 40 m/s) ±0,2 + 2 % (40,1 iki 50 m/s)
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 3
Baterijos tipas Mignon, AA
Darbinė temperatūra −10 °C - 70 °C
Sąsaja TESA Link Connector TLC; USB sąsaja
IP apsaugos klasė IP 54
Produkto rūšis Klimato matuoklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 474162 FR
EAN / GTIN 4029547019371
Gamintojo numeris 0563 4401

Aprašymas

Modelis:

Orų stotelė Testo 440 oro srovės greitį ir apimtį aušinimo kanale (m/s, m3/h).
Zondas su sparnuote ⌀ 16 mm dideliam oro srautui iki 50 m/s matuoti.

Funkcija:

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekiama:

Universalus matuoklis Testo 440 Nr. 474141 dyd. 440, 3 Mignon AA tipo baterijos, USB kabelis, lagaminas Nr. 474161 dyd. K ir kalibravimo protokolas.
Zondas su sparnuote Nr. 474152 dyd. FR

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai

Atsarginės dalys

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį