{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Temperatūros matavimo ribos | −20 °C - 70 °C | |
Matavimo diapazonas santykiniam drėgnumui | 0 % - 100 % | |
Didžiausioji leidžiamoji temperatūros paklaida | ±0,5 °C | |
Leistina paklaida santykiniam drėgnumui | ±2 % | |
IP apsaugos klasė | IP 54 | |
Sąsaja | Bluetooth® sąsaja | |
Produkto rūšis | Drėgmės ir temperatūros jutiklis |
Produkto numeris | 474146 FT | |
EAN / GTIN | 4029547019043 | |
Gamintojo numeris | 0636 9732 | |
Gamintojas | Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Germany, www.testo.de |