Temperatūros matuoklis be matavimo jutiklio 925

Prekės Nr.: 474111 925

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,63 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 72,80 € /vnt.
  • 76,40 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
100 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įmontuotų baterijų Nr. 081561 LR6
Temperatūros matavimo ribos (K tipo jutiklis) −50 °C - 1 000 °C
Paleidimas 0,1 / 1 (nuo +500) °C
Leistina paklaida ±0,5 +0,3% nuo matavimo vertės (nuo -50 iki 1000 °C) °C
Gamintojo pavadinimas 925
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 3
Ilgis 135 mm
Plotis 60 mm
Aukštis 28 mm
Produkto rūšis Temperatūros matuoklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 474111 925
EAN / GTIN 4029547025778

Aprašymas

Modelis:

Kompaktiškas temperatūros matuoklis su App jungtimi, skirtas paprastam, greitam ir tiksliam temperatūros matavimui pramonėje ir dirbtuvėse.

Tiekiama:

Įskaitant 3 baterijas Nr. 081561 dyd. LR6, patikros protokolas, TE tipo K liestukas, transportavimo krepšys.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį