{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Įmontuotų baterijų Nr. | 081561 LR3 | |
Matavimo ribos (diapazonas) | nuo -50 iki +350, trumpai iki 500 °C | |
Paleidimas | 0,1 °C | |
Leistina paklaida (nuo -50,0 iki 99,9 °C) | ±1 °C | |
Leistina paklaida likusiam matavimo diapazonui | ±1 % | |
Maitinimas | Baterijos | |
Baterijų kiekis | 3 | |
Matavimo dydžiai | °C / °F | |
Jutiklio vamzdelio ⌀ | 3 mm | |
Jutiklio vamzdelio ilgis | 200 mm | |
Suveikimo laikas t99 | 10 s | |
Apytikslė baterijų veikimo trukmė | 1 000 h | |
Produkto rūšis | Temperatūros matavimo prietaisas |
Produkto numeris | 474080 T1 | |
EAN / GTIN | 4029547008368 | |
Gamintojo numeris | 0560 9055 |