Drėgmės ir temperatūros matuoklis 608H2

Prekės Nr.: 474050 608H2

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,63 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 109,00 € /vnt.
  • 121,00 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
38 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įmontuotų baterijų Nr. 081561 6LR61
Temperatūros matavimo ribos −10 °C - 70 °C
Matavimo diapazonas santykiniam drėgnumui 2 % - 98 %
Rasos taško matavimo ribos td −40 °C - 70 °C
Temperatūros vertė (0 − 50 °C) 0,1 °C
Leistina paklaida rasos taškui td ±0,5 (prie 25 °C) °C
Leistina paklaida santykiniam drėgnumui 2 %
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 1
Plotis 111 mm
Aukštis 90 mm
Gylis 40 mm
Produkto rūšis Temperatūros ir drėgmės matuoklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 474050 608H2
EAN / GTIN 4029547000331
Gamintojo numeris 0560 6082

Aprašymas

Modelis:

Skirtas drėgmei, temperatūrai ir rasos taškui tiksliai nustatyti. Nejautrus rasojimui. Nereikia techninės priežiūros. Min. / maks. verčių indikatorius su atstatos funkcija. Galima pastatyti ir pakabinti.
Papildomai su perspėjimo signalo funkcija (mirksintis rodmuo), kai viršijamos ribos.

Paskirtis:

Idealiai tinka patalpos klimatui kontroliuoti.

Tiekiama:

Komplekte baterija Nr. 081561 dyd. 6LR61 ir kalibravimo protokolas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį