Drėgmės ir temperatūros matuoklis 608H1

Prekės Nr.: 474050 608H1

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 105,00 € /vnt.
  • 116,50 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
144 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įmontuotų baterijų Nr. 081561 6LR61
Temperatūros matavimo ribos 0 °C - 50 °C
Matavimo diapazonas santykiniam drėgnumui 10 % - 95 %
Rasos taško matavimo ribos td −20 °C - 50 °C
Temperatūros vertė (0 − 50 °C) 0,1 °C
Leistina paklaida rasos taškui td ±0,5 (prie 25 °C) °C
Leistina paklaida santykiniam drėgnumui 3 %
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 1
Plotis 111 mm
Aukštis 90 mm
Gylis 40 mm
Produkto rūšis Temperatūros ir drėgmės matuoklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 474050 608H1
EAN / GTIN 4029547000324
Gamintojo numeris 0560 6081

Aprašymas

Modelis:

Skirtas drėgmei, temperatūrai ir rasos taškui tiksliai nustatyti. Nejautrus rasojimui. Nereikia techninės priežiūros. Min. / maks. verčių indikatorius su atstatos funkcija. Galima pastatyti ir pakabinti.

Paskirtis:

Idealiai tinka patalpos klimatui kontroliuoti.

Tiekiama:

Komplekte baterija Nr. 081561 dyd. 6LR61 ir kalibravimo protokolas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį