Termovizorius 865S

Prekės Nr.: 474040 865S
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 232,00 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Temperatūrų sritis −20 °C - 280 °C
    Tikslumas ±2 °C arba ±2 % nuo matavimo vertės
    Ekrano dydis 3,5 in
    Šiluminis jautrumas 0,1 K
    Vaizdo atkartojimo dažnis 9 Hz
    Maitinimas Varomas akumuliatoriaus energija
    Akumuliatorių kiekis 1
    Matymo laukas 31×23 laipsniai
    Detektoriaus dydis 320×240 px
    minimalus fokusavimo atstumas 0,5 m
    Produkto rūšis Termovizorius

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 474040 865S
    EAN / GTIN 4029547024771

    Aprašymas

    Modelis:

    Kamera infraraudonųjų spindulių vizualiam stebėjimui. Dėl puikios vaizdo kokybės ir mažos temperatūros skiriamosios gebos galima atpažinti net mažiausius temperatūros skirtumus. Taip galima atlikti kokybinę ir kiekybinę temperatūros analizę. Auto-Hot-Cold-Spot atpažinimas. Scale Assist: automatiškai nustato prasmingą skalę aptiktų reikšmių matavimui.

    Paskirtis:

    Profilaktiniai patikrai, kad būtų kontroliuojami mechaniniai ir elektriniai įrenginiai arba gamybos procesai. Ypač tinka einamajai priežiūrai, šildymo ir instaliacijų sričiai, statyboms bei statinių valdymui ir techninei priežiūrai ir namų technikai.

    Tiekiama:

    Tiekimo sudėtyje yra USB kabelis, maitinimo blokas, ličio jonų akumuliatorius, profesionali programinė įranga (galima atsisiųsti nemokamai), naudojimo instrukcija, trumpa instrukcija ir lagaminas.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį