Modelis:
Matavimo funkcijos:- Įžeminimo kilpos varžos matavimas RE keliose įžemintose įžeminimo sistemose.
- Nutekėjimo, nuotėkio ir apkrovos srovių matavimas nuo 0,3 mA iki 35 A TRUE RMS matavimo metodo metu.
Veikimo savybės:- Tikslus dėl TRUE RMS tikrosios efektyviosios vertės matavimo metodo.
- Optinio ir garsinio signalo funkcija, jei įžeminimo varža per didelė.
- Didelio 38 mm skersmens matavimo replės.
- Išmatuotų verčių atmintis / duomenų kaupiklis, skirtas 116 matavimų.
- Automatinis kalibravimas paleidimo metu.
- Matavimo kategorija CAT III 300 V.
- Tiekiamas su tvirtu apsauginiu dėklu ir etaloninė varžos kilpa.
Požymis:
Rodymo diapazonas: 9999
Bazinis tikslumas: 1%
Srovė AC: 0,3 mA - 35 A
Varža: RE kilpos 0,025 Ω – 1500 Ω
Atmintis / duomenų kaupimo funkcija: HOLD, REC (116 išmatuotos vertės)
Matavimo metodas: TRUE RMS
Maks. replių atsidarymas: 38 mm
Matavimo kategorija: CAT III 300 V
Privalumai:
Nereikia atjungti įžeminimo laidininko (dažnai sudėtinga, nes jis surūdijęs).
Nereikia nustatyti zondų / pagalbinių įžeminimų.
Greitas ir paprastas matavimas.
Saugus testeriui ir elektros sistemai (matavimo metu išlieka įžeminimas).
Dėl įžeminimo elektrodo atjungimo neatsiranda elektros sistemos trikdžių.
Funkcija:
- Matavimo replės turi žadintuvo apviją ir jutiklio apviją.
- Žadintuvo apvija nuolatine kintamosios srovės įtampa U (f = 3,333 kHz) indukuoja srovės srautą uždarajame įžeminimo laidininke.
- Jutiklio apvija matuoja indukuotosios srovės stiprį.
- BENNING CM E1 matuoja (apskaičiuoja) viso įžeminimo kilpos varžą Rs = U / I.
Paskirtis:
pvz., elektros instaliacijos su lygiagrečiomis įžeminimo jungtimis:
Antžeminės linijos tinklai su Masterder.
Pastatų apsaugos nuo žaibo sistemos.
Gatvių apšvietimas, telekomunikacijų taikymas, vėjo energija.
Tiekiama:
- BENNING CM E1
- Transportavimo lagaminas su dirželiu per petį (10217859)
- Etaloninė varžos kilpa (10217860)
- 9 V bloko baterija (IEC 6 LR61)
- Naudojimo instrukcija