Instaliacijos testeris IT200

Prekės Nr.: 473422 IT200
Naujas produktas
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Baterijų kiekis 1
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis Multimetras

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 473422 IT200
EAN / GTIN 4014651441064

Aprašymas

Modelis:

Auto Sequence® įrengimo testeris BENNING IT 200
3 įkrovimo režimo elektros instaliacijos ir elektromobilių įkrovimo stotelių („Wallbox“) bandymui ir dokumentavimui.

Naujoviškas valdymo būdas:
  • Valdymas per 4,5 colio spalvotą liečiamąjį ekraną ir mygtukus.
  • Užduočių tvarkyklė, skirta bandymų užduotims apdoroti ir tvarkyti.
  • Daugiasluoksnių elektros instaliacijų struktūrų kūrimas, įskaitant suplanuotus matavimus tiesiai bandymo vietoje ir kompiuteryje.
  • Įrenginio administratoriaus ir naudotojo paskyros valdymas.
  • Visos matavimo funkcijos su pagalbos funkcija ir PASS/FAIL rodymu per įrašytas saugiklių charakteristikas LOOP/LINE matavimams.
  • Brūkšninio kodo skaitytuvo jungtis matavimo taškui identifikuoti.

Matavimo funkcijos:
  • RLOW matavimas su 200 mA nuolatine elektros srove ir automatiniu poliariškumo keitimu.
  • PE varžos matavimas esant tinklo įtampai (3 kabelių metodas).
  • Izoliacijos varža kai bandymo įtampa 50 V - 1000 V nuolatinės elektros srovės.
  • RIO ALL, automatinis visų laidų (L-N, L-PE ir N-PE) testas.
  • RISO išankstinis testavimas apsaugo prijungtus įrenginius nuo bandymo pažeidimų.
  • Kilpos varža (LOOP) ir linijos varža (LINE) su 20 A bandymo srovė, įskaitant trumpojo jungimo srovės / įtampos kritimo skaičiavimą tiksliam matavimo rezultatui.
  • Įvairių RCD tipų testavimas:
  • bendros, selektyvios
  • AC, A, F, B, B+
  • EV RCD, EV RCM (RDC-DD)
  • MI RCD
  • PRCDs
  • RCD testavimas su RCD Auto, RCD t, RCD I ir UC matavimais.
  • TRMS įtampos ir dažnio matavimas, sukamojo lauko ir varistorių testavimas.
  • Pirmoji gedimų nuotėkio srovė IT tinkle (ISFL).

Veikimo savybės:
  • Atskiri bandymai ir iš anksto užprogramuoti automatiniai sekos® matavimai TN/TT tinklams ir elektromobilių įkrovimo stotims („Wallbox“).
  • Automatinis testavimas mygtuko paspaudimu.
  • Z Auto (U, Zln, Zlpe, Ipsc, Uc) ir RCD Auto (RCD t, RCD I, Uc).
  • Auto TN rcd (U, Zln, Zlpe, Rpe, ΔU), Auto TN, -TT und Auto IT.
  • Įtampos monitorius, skirtas bandomųjų jungčių stebėjimui internetu.
  • Galingas 4400 mAh ličio jonų akumuliatorius užtikrina ilgą veikimo laiką (galima išplėsti iki 8800 mAh (044170)).
  • Didelė išmatuotų verčių atmintis 8 GB SD kortelėje.
  • USB, RS 232 ir belaidė („Cordless-Link“) sąsaja duomenų perdavimui.
  • Nemokami programinės įrangos atnaujinimai per kompiuterio programinę įrangą.
  • Pridedamas kalibravimo sertifikatas.

Elektromobilių įkrovimo stotelių testavimas (EVSE režimas 3) („Wallbox“):
  • Specialiai pritaikytos „Auto Sequences®“ 1 ir 3 fazių „Wallbox“, įskaitant įkrovimo proceso funkcinį bandymą / testavimą naudojant papildomą matavimo adapterį BENNING EV 3-2 (044169).
  • EV-RCD ir 6 mA nuolatinės elektros srovės liekamosios nuolatinės srovės stebėjimo įtaisų (RDC-DD) bandymas pagal IEC 62955, matuojant įjungimo laiką ir įjungimo srovę.
  • Surenkamųjų EVSE bandymo protokolų dokumentai.

Protokolo programinė įranga BENNING PC-Win IT 130-200:
  • Profesionaliam pradiniam ir pakartotiniam testavimui skirtų bandymų užsakymų valdymui ir dokumentacijai.
  • Išsamių elektros instaliacijų struktūrų kūrimas, įskaitant suplanuotus matavimus (atskirus bandymus ir „Auto Sequences®“), ir perdavimas į BENNING IT 200.
  • Elektros įrangos ir elektromobilių įkrovimo stočių („Wallbox“) surenkamųjų bandymų protokolų ir paprastų bandymų ataskaitų dokumentai.
  • Palaiko duomenų importavimą (EUL failą) ir esamą BENNING IT 130 funkcionalumą.
  • Duomenų eksportavimas į MS Excel® ir XML formatą.
  • Galimas daugkartinis montavimas galimas be papildomų išlaidų.
  • Nemokamas atsisiuntimas ir būsimi programinės įrangos atnaujinimai.

Požymis:

Ekranas: 4,3 colių talpinis spalvotas liečiamasis ekranas
Maža varža / praėjimas: 0,01 Ω – 2 kΩ / 7 mA
Bandymo srovė: 200 mA DC
Izoliacijos varža: 10 kΩ – 1.000 MΩ
Bandymo įtampa: 50 V / 100 V / 250 V / 500 V / 1000 V
Linijos varža (LINE) / įtampos kritimas: 0,01 Ω – 10 kΩ / 0,1 % - 100 %
Kilpos varža (LOOP): 0,01 Ω – 10 kΩ
Trumpojo jungimo srovė: 0,01 A – 200 kA
FI / RCD bandymas: AC / A / F / B / B+ / EV-RCD / MI-RCD / EV-RCM / PRCDs
Sukamasis laukas: TAIP
Įtampa (TRUE RMS), dažnis: 1 V – 550 V, 14 Hz – 500 Hz
Įžeminimo varža (3 laidų metodas): 0,01 Ω – 1.999 Ω (per įžeminimo rinkinį (044113)) (neselektyvus)
Įžeminimo kilpos varža (2 gnybtų metodas): 0,01 Ω - 40 Ω (per srovės gnybtų adapterį BENNING CC 4-1 (044166) CC 4-2 (044167) (pasirinktinai)
Srovė (TRUE RMS): 0,1 mA - 300 A AC/DC per srovės zondo adapterį BENNING CC 3 (044038); 0,1 mA / 0,02 A - 20 A AC per srovės zondo adapterį BENNING CC 4-1 (044166)
Galia (P, S, Q) / harmonikos (THD): 0,01 W - 100 kW (per srovės gnybtą-adapterį BENNING CC 3 (044038), CC 4-1 (044166)
Apšvietimo stiprumas: 0,01 lx – 20 lx (per B tipo liuksometrą (044111))
Išmatuotų verčių atmintis: SD kortelė (8 GB)
Sąsajos: USB, RS 232, belaidė sąsaja („Cordless-Link“)
įsk Programinę įrangą: TAIP

Tiekiama:

  • paminkštintas nešiojimo dėklas
  • Protokoll-Software BENNING PC-Win IT 130-200 (Downloadlink)
  • USB sąsajos kabelis
  • Commander testavimo kištukas (su baterijomis)
  • Universalus 3 laidų bandymo laidas
  • Bandymo zondas ir dantytų gnybtų rinkinys
  • Diržas (įrenginys)
  • įkraunamas ličio jonų akumuliatorius (4400 mAh), įkroviklis
  • 8 GB SD kortelė
  • Kalibravimo sertifikatas

Priedai pasirinktinai:

  • 1 ir 3 fazių elektromobilių įkrovimo stočių („Wallbox“) testavimas su įkrovimo proceso funkciniu bandymu / testavimu naudojant pasirinktinai bandymo adapterį BENNING EV 3-2 (044169).
  • Du įžeminimo varžos matavimo būdai naudojant papuildomą įžeminimo rinkinį (044113) (neselektyvus) ir srovės gnybtą-adapterį BENNING CC 4-1/CC 4-2 (044166/044167) (selektyvus).
  • TRMS srovė, galia ir harmoninis matavimas (THD) per papildomą BENNING CC 4-1 (044166) srovės gnybtą.
  • TRMS apkrovos srovės iki 300 A AC/DC per AC/DC srovės zondo adapterį BENNING CC 3 (044038).
  • 5 polių, 16 A CEE kištukų testavimas per papildomą CEE matavimo adapterį BENNING ta 6 (044168).
  • Apšvietimo stiprumo matavimas naudojant papildomą B tipo BENNING liuksometrą (044111).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį