Prietaisų bandiklis ST725

Prekės Nr.: 473400 ST725

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 73,40 € /vnt.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Sąsaja: USB sąsaja

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Gamintojo pavadinimas ST725
    Sąsaja USB sąsaja
    Įtampa 50 V - 270 V
    Bandomoji įtampa 250 / 500 (DC) V
    FI/RCD bandomosios srovės saugiklis 30 mA - 150 mA
    Bandomoji srovė ± 200 (DC) mA
    Apsauginio laido / sąlyčio srovė 0,1 mA - 20 mA
    Apsauginio laido varža 0,05 Ω - 20 Ω
    Izoliacijos varža 0,1 MΩ - 20 MΩ
    Ilgis 270 mm
    Plotis 115 mm
    Aukštis 55 mm
    Svoris 1,1 kg
    Baterijų kiekis 6
    Įmontuotų baterijų Nr. 081561 LR6
    Maitinimas Baterijos
    Produkto rūšis Multimetras

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 473400 ST725
    EAN / GTIN 4014651503168
    Gamintojo numeris 050316

    Aprašymas

    Modelis:

    Prietaisų su autonominiais pajungimo elementais patikra, tokių kaip elektronika valdomi prietaisai/įrankiai, informacijos bei komunikacijos technikos prietaisai bei prietaisai, kuriuos galima tikrinti tik prijungus prie el. tinklo, pagal VDE 0701-0702, DGUV 3 direktyvą.

    Paskirtis:

    Automatinė patikros eiga su rodmenimis gerai/ blogai I, II ir III klasės prietaisams bei laidų testavimui. VDE ribinės vertės nustatytos iš anksto. Matavimo verčių kaupiklis, skirtas 999 patikros objektams, rezultatai nuskaitomi per mikroUSBsąsają. Atsisiųsti programinę įrangą patikros protokolų kūrimui MS Excel. Integruotas faktinio laiko laikrodis leidžia užfiksuoti matavimo duomenų datą. Apsauginio laido / sąlyčio srovė skirtuminės srovės matavimų metu, tiesioginio matavimo metodas (maitinimas iš el. tinklo) ir atsarginės nuotėkio srovės metodas (su baterijomis).

    Tiekiama:

    Kartu su dėklu, taip pat su tikrinimo laidu su krokodiliniu gnybtu, el. tinklo laidu, silpnųjų srovių įtaiso laidu, 6 baterijomis Nr. 081561 LR6, mikro USB laidu, programine įranga (CD) ir naudojimo instrukcija.

    Priedai pasirinktinai:

    Spausdintuvas

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį