Krepšys Duspol, Tipas: B

Prekės Nr.: 473336 B
Price per 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
108 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ilgis 330 mm
Plotis 100 mm
Aukštis 60 mm
Produkto rūšis Apsauginė kišenė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 473336 B
EAN / GTIN 4014651109117
Gamintojo numeris 010911
Manufacturer BENNING GmbH & Co. KG, Münsterstraße 135-137, 46397 BOCHOLT, Germany, www.benning.de

Aprašymas

Tinka:

Dvipolis įtampos matuoklis Nr. 473105.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį