Matavimo laidai 1 mm

Prekės Nr.: 473318 1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
181 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo antgalio ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Matavimo antgalio ⌀ 1 mm
    Matavimo laido ⌀ 4 mm
    Laido ilgis 1,2 m
    Viršįtampio kategorija CAT II 600 V
    Produkto rūšis Matavimo laidas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 473318 1
    EAN / GTIN 095969096188
    Gamintojo numeris FLUKE TL40

    Aprašymas

    Modelis:

    Matavimo laidai iš 2 dalių, raudonas / juodas, matavimo laido ⌀ = 4 mm.
    Matavimo laidai TL40 su ištraukiamu antgaliu 0 – 76 mm.

    Standartas:

    IEC / DIN EN 61010-1 (DIN VDE 0411-1).

    Tinka:

    Skaitmeninis multimetras Nr. 473322; 473325.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį