Multimetras 760-2

Prekės Nr.: 473310 760-2

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 78,20 € /vnt.
  • 70,00 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
28 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Norma: DIN EN 61326-1; EN 61010-2-033
  • IP apsaugos klasė: IP 64

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma DIN EN 61326-1; EN 61010-2-033
Rodmenų apimtis 6 000
Pagrindinis tikslumas 0,1 %
IP apsaugos klasė IP 64
Srovės pratekėjimo tikrinimas taip
Diodų patikra taip
Matavimo būdas TRUE RMS
Kintamoji įtampa AC 0,1 mV - 600 V
Nuolatinė įtampa DC 0,1 mV - 600 V
Kintamoji srovė AC 0,1 µA - 10 A
Nuolatinė srovė DC 0,1 µA - 10 A
Varža 0,1 - 60 MΩ
Talpa 0,001 nF - 30000 µF
Dažnis 0,001 Hz - 30 MHz
Temperatūra −20 °C - 500 °C
Viršįtampio kategorija IV KAT., 600 V; III KAT., 1000 V
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 3
Įmontuotų baterijų Nr. 081561 LR3
Produkto rūšis Multimetras

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 473310 760-2
EAN / GTIN 4029547013959
Gamintojo numeris 0590 7602

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas plastikinis korpusas su dideliu šviečiančiu LCD ekranu ir gumuota zona laikymui rankose. Automatinis matavimo dydžio atpažinimas. Automatinis matavimo ribų ir metodo nustatymas (AC/DC). Valdymas paprastas, leidžiantis išvengti klaidų, nes mygtukai apšviesti.

Funkcija:

IP64: Yra apsauga nuo vandens purslų iš visų pusių ir dulkių (nelaidus dulkėms), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Paskirtis:

Tinka daugeliui darbų elektrotechnikos, pramoninės, remonto ir serviso srityse (klaidų paieška).

Standartas:

DIN EN 61326-1, EN 61010-2-033

Tiekiama:

Su 3 baterijomis Nr. 081561 dyd. LR3 ir matavimo laidais.
Papildomas adapteris K tipo termoelementams.

Priedai pasirinktinai:

Matavimo jutiklis Nr. 474120 dyd. OF