{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rodmenų apimtis | 6 000 | |
Pagrindinis tikslumas | 1 % | |
Gamintojo pavadinimas | CM11 | |
Garsinis laidumo testas | 0 − 100 Ω | |
Matavimo būdas | TRUE RMS (AC) | |
Reikšmių užlaikymo funkcija | HOLD, MAX / MIN | |
Kintamoji įtampa AC | 0,01 V − 600 V | |
Nuolatinė įtampa DC | 0,01 V − 600 V | |
Kintamoji srovė AC | 0,1 mA − 20 A | |
Nuolatinė srovė DC | 0,1 mA − 10 A | |
Varža | 0,1 Ω − 600 kΩ | |
maks. spyruokliuojančių įvorių atsidarymas | 23 mm | |
Viršįtampio kategorija | KAT IV 300 V | |
Maitinimas | Baterijos | |
Baterijų kiekis | 2 | |
Įmontuotų baterijų Nr. | 081561 LR3 | |
Srovės tiekimas | 2× 081561 LR3 | |
Produkto rūšis | Srovės matavimo replės |
Produkto numeris | 473305 CM11 | |
EAN / GTIN | 4014651440678 | |
Gamintojo numeris | 044067 |