Fazių ir fazių sekos krypties detektorius Tritest Easy, Tipas: TRITEST

Prekės Nr.: 473280 TRITEST
reikia užklausti
Yra sandėlyje
30 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • IP apsaugos klasė: IP 53

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

IP apsaugos klasė IP 53
Įtampos ribos AC 200 V - 1 000 V
Viršįtampio kategorija CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Korpuso medžiaga ABS plastikas
Maitinimas Baterijos
Įmontuotų baterijų Nr. 081561 LR3
Baterijų kiekis 2
Produkto rūšis Fazių ir sukamojo lauko tikrintuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 473280 TRITEST
EAN / GTIN 4014651200517
Gamintojo numeris 020051

Aprašymas

Modelis:

Greitam ir lengvam lizdų, jungiamųjų dėžių, jungiklių ir lempų fazių patikrinimui. Aptinka kabelių įtrūkimus izoliuotuose laiduose.

Funkcija:

IP53: Yra apsauga nuo vandens čiurkšlės, iki 60°, lyginant su įprastomis darbo sąlygomis, ir apsauga nuo dulkių patekimo (nelaidus dulkėms), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Paskirtis:

Papildomai sukamojo lauko krypties patikrinimas.
Fazių tikrinimas, izoliuotų laidų tikrinimas, ar nėra įtrūkimų.

Standartas:

DIN EN 61010-1.

Tiekiama:

Su 2 baterijomis Nr. 081561 dyd. LR3.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį