Lizdų tikrintuvas SDT1

Prekės Nr.: 473275 SDT1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
28 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas SDT 1
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Ilgis 78 mm
Plotis 72 mm
Gylis 80 mm
Svoris 70 g
Kištuko versija SCHUKO® kištukinis lizdas
Steckertyp F
Produkto rūšis Srovės ir laidininkų tikrintuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 473275 SDT1
EAN / GTIN 4014651200531

Aprašymas

Modelis:

Greitas ir paprastas apsauginių kontaktinių lizdų patikrinimas, kad būtų tinkamai prijungta. Kabelių klaidos, pvz., trūksta PE, N ir L kabelių, taip pat L ir PE kabelių sukeitimas, aiškiai rodomi 3 šviesos diodais. Lengvai suprantama būsenos lentelė informuoja apie teisingą apsauginio lizdo prijungimą (gerai, žalia) ir klaidos tipą (raudona).
  • Aktyvus PE testas su jutikliniu elektrodu ir LC ekranu įspėja apie pavojingą lietimo įtampą (>50 V) apsauginio laidininko jungtyje (PE).
  • Kontrolinis mygtukas, skirtas 30 mA FI/RCD grandinės pertraukikliui įjungti.
  • Aiškiai matoma dėl šviesos diodų ir LC ekrano.

Paskirtis:

Lizdų patikra, 30 mA FI/RCD apsauginis jungiklis.