Bandiklis DUTEST pro, Prietaiso tipas: DUTESTPRO

Prekės Nr.: 473260 DUTESTPRO

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,63 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
reikia užklausti
Yra sandėlyje
158 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Prietaiso tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Poliškumo rodmuo LED +/−
Praėjimo rodmuo LED 3 pakopų
Gamintojo pavadinimas DUTES PRO
Srovės pratekėjimo tikrinimas 0 − 0,1 / 1 / 10 (LED); 0 − 0,1 (zirzeklis) kΩ
Pašalinės įtampos indikatorius AC/DC 6−400; impulsinis įspėjamasis garso signalas V
vienpolis fazių matavimas naudojant 4 mm matavimo laidą / bekontakčiu būdu detektoriumi
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 3
Įmontuotų baterijų Nr. 081561 LR6
Produkto rūšis Srovės ir laidininkų tikrintuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 473260 DUTESTPRO
EAN / GTIN 4014651501560
Gamintojo numeris 050156

Aprašymas

Modelis:

Didelės ir mažos varžos praėjos matavimas naudojant 3 pakopų šviesos diodų indikatorių ir garsų matavimo zirzeklį. Įtampos ir poliškumo rodymas, vienpolis ir bekontaktis fazių matavimas. Galima nustatyti zirzeklio garsumą (3 pakopos / IŠJ.) ir švietimo stiprumą (4 pakopos). Didelės galios šviesos diodų kišeninis žibintuvėlis.

Paskirtis:

Elektros laidų, įrenginių, prietaisų ir konstrukcinių dalių matavimas.

Standartas:

IEC / EN 61010-1, (DIN VDE 0411-1).

Tiekiama:

Su 4 mm matavimo laidais, magnetiniu laikikliu ir dirželio segtuku.

Priedai pasirinktinai:

Baterijos Nr. 081561 dyd. LR6.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį