{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rodmenų apimtis | 4 000 | |
IP apsaugos klasė | IP 64 | |
Srovės pratekėjimo tikrinimas | taip | |
Matavimo vietų apšvietimas | taip | |
Kintamoji įtampa AC | 6 V - 600 V | |
Nuolatinė įtampa DC | 6 V - 600 V | |
Kintamoji srovė AC | 0,1 - 200 A | |
Varža | 1 Ω - 100 kΩ | |
Viršįtampio kategorija | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V | |
Maitinimas | Baterijos | |
Baterijų kiekis | 2 | |
Įmontuotų baterijų Nr. | 081561 LR3 | |
Produkto rūšis | Multimetras |
Produkto numeris | 473220 755-1 | |
EAN / GTIN | 4029547013928 | |
Gamintojo numeris | 0590 7551 |