Srovės ir įtampos indikatorius T6-600

Prekės Nr.: 473215 T6-600

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 76,80 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
33 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Matavimo būdas TRUE RMS
Verčių fiksavimo mygtukas taip
Rodmenų diapazonas AC 1 V - 600 V
Rodmenų diapazonas DC 1 V - 600 V
Kintamoji srovė AC 0,1 – 200 A
Varža 1 Ω – 2 kΩ
Viršįtampio kategorija III KAT., 600 V
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 2
Įmontuotų baterijų Nr. 081561 LR6
Produkto rūšis Multimetras

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 473215 T6-600
EAN / GTIN 095969854108

Aprašymas

Modelis:

Atviros srovės matavimo replės įtampai be kontakto matuoti, srovei ir dažniui matuoti, nesukuriant kontakto su elektros srovę teikiančiais šaltiniais. Kontroliniai liestukai keičiami. Laidų skerspjūviams nuo 120 mm² matuoti. Gerai įskaitomas ekranas su apšvietimu.

Paskirtis:

Profesionalus įtampos ir poliariškumo bei srovės matavimas. Tinka elektrotechnikos, pramoniniams, remonto ir serviso darbams (klaidų paieška).

Standartas:

IEC / EN 61010-1; IEC / EN 61326; VDE 0843-20-1.

Tiekiama:

Kartu su 2 baterijomis 081561 dyd. LR6 prijungti bandomieji laidai su nuimamais apsauginiais 4 mm matavimo liestukų gaubtais.