{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Matavimo ribos (diapazonas) | 30 min-1 - 12 500 min-1 | |
Leistina paklaida | 0,01 (±1 digit) % | |
Maitinimas | Baterijos | |
Baterijų kiekis | 6 | |
Įmontuotų baterijų Nr. | 081561 LR6 | |
Ilgis | 240 mm | |
Plotis | 65 mm | |
Aukštis | 50 mm | |
Svoris | 415 g | |
Darbinė temperatūra | 0 °C - 40 °C | |
Produkto rūšis | Stroboskopas |
Produkto numeris | 471200 476 | |
EAN / GTIN | 4029547001772 | |
Gamintojo numeris | 0563 4760 |