Didelis sekundometras PRISMA

Prekės Nr.: 469625 PRISMA

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,63 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 51,40 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
30 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įmontuotų baterijų Nr. 081561 LR6
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 1
Matavimo prietaisai skaitmeninis
Plotis 130 mm
Gylis 95 mm
Aukštis 175 mm
Produkto rūšis Chronometras

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 469625 PRISMA
EAN / GTIN 2050001056085
Gamintojo numeris 625.2625-00

Aprašymas

Modelis:

Kvarcinis sekundometras
Didelis skaitmeninis sekundometras su skystųjų kristalų indikatoriumi. Galima perjungti laiko skiriamąją gebą: 1/10 s arba 1/100 min. funkcijos: 2 laikmačiai, sekundometro funkcija, atvirkštinio skaičiavimo funkcija su garso signalu. Galima užprogramuoti eigą. Standartinis laiko indikatorius.

Tiekiama:

Su 1 baterija Nr. 081561 dyd. LR6.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį