Gulsčiukas su rėmu 100/2 mm

Prekės Nr.: 469200 100/2

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,63 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 71,60 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
38 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pado ilgis × tikslumas (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: DIN 877
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma DIN 877
Padalos vertė 0,1 mm/m
Tikslumo klasė 2
Pado ilgis 100 mm
Pado plotis 28 mm
Pakuotė tvirta dėžė
Produkto rūšis Gulsčiukas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 469200 100/2
EAN / GTIN 4045197207173

Aprašymas

Modelis:

Izoliuotos rankenos korpuse sumažina poveikį, kylantį dėl rankų šilumos.
Tvirtas rėmas iš aukštos kokybės specialaus liejinio, padengtas atspariu smūgiams laku. 3 pusių prizmin. ir plokščias. 1 pusė plokščia, visi glotniai šlifuoti. Po vieną išilginį ir skersinį gulsčiuką iš stiklo. Išilginio gulsčiuko jautrumas (skalės vertė) nurodytas lentelėje.

Paskirtis:

Skirtas horizontaliems ir vertikaliems paviršiams, velenams ir t. t. išlygiuoti bei tiksliai išlygiuoti 90° kampu.

Standartas:

DIN 877

Tikslumas:

1 = su labai jautriu gulsčiuku 0,02 mm/m.
2 = su jautriu gulsčiuku 0,1 mm/m.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį