Reguliuojamas velenų gulsčiukas, Pado ilgis × tikslumas: 150/1mm

Prekės Nr.: 468790 150/1
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,63 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 70,00 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
40 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pado ilgis × tikslumas (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: DIN 877
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma DIN 877
Padalos vertė 0,02 mm/m
Tikslumo klasė 1
Pado ilgis 150 mm
Pado plotis 40 mm
Pakuotė tvirta dėžė
Produkto rūšis Gulsčiukas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 468790 150/1
EAN / GTIN 4045197519238
Gamintojo numeris 468790 150/1

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas korpusas iš aukštos kokybės specialaus liejinio; prizminis pagrindas su kampu nušlifuotais atraminiais paviršiais (svarbu žymint, sulygiuojant ir t. t.). Visi matavimo paviršiai nustatyti tiksliai lygiagrečiai su gulsčiuko ašimi. Po vieną išilginį ir skersinį gulsčiuką iš stiklo. Su izoliuotomis rankenomis ant korpuso ir apsauginiu stiklu virš gulsčiukų.
Išilginės akutės reguliavimas: išilginę akutę reguliavimo varžtu galima be pastangų ir be tarpo sureguliuoti į 0 padėtį, jos neišmontuojant.

Aprašymas – paveikslėlis:

Reguliavimo varžtas
išilginiam gulsčiukui.
Išilginis gulsčiukas
surinktas be įtampos.

Paskirtis:

Skirtas horizontalumo patikrinimui plokščių ir cilindrinių paviršių.

Standartas:

DIN 877

Tikslumas:

1 = su labai jautriu gulsčiuku0,02 mm/m.
2 = su jautriu gulsčiuku0,1 mm/m.
4 = su standartinio jautrumo gulsčiuku 0,4 mm/m.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį