{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | LINO | |
Leistina paklaida | ±0,2 mm/m | |
IP apsaugos klasė | IP 54 | |
Maitinimas | Baterijos | |
Baterijų kiekis | 3 | |
Įmontuotų baterijų Nr. | 081561 LR6 | |
Lazerio spalva | geltona | |
Veikimo nuotolis | 25 m | |
Veikimo nuotolis su imtuvu | 70 m | |
Skersmuo su imtuvu | 140 m | |
Išlyginimo ribos | ±4 laipsniai | |
Stovo sriegis | 1/4 UNC in | |
Eksploatavimo trukmė | 25 h | |
Plotis | 60 mm | |
Aukštis | 110 mm | |
Gylis | 100 mm | |
Svoris | 530 g | |
Produkto rūšis | Kryžminių linijų lazeris |
Produkto numeris | 468486 L6RS | |
EAN / GTIN | 7640180530640 |