{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Leistina paklaida | 0,2 mm/m | |
IP apsaugos klasė | IP 54 | |
Maitinimas | Varomas akumuliatoriaus energija | |
Akumuliatorių kiekis | 1 | |
Akumuliatoriaus rūšis | Ličio jonai | |
Lazerio klasė | 2 | |
Lazerio spalva | žalia | |
Veikimo nuotolis | 35 m | |
Veikimo nuotolis su imtuvu | 80 m | |
Išlyginimo ribos | ±4 laipsniai | |
Stovo sriegis | 1/4 UNC in | |
Plotis | 60 mm | |
Aukštis | 110 mm | |
Gylis | 100 mm | |
Svoris | 530 g | |
Produkto rūšis | Kryžminių linijų lazeris |
Produkto numeris | 468481 L2G | |
EAN / GTIN | 7640110697535 |