Lazerinis gulsčiukas 240 mm

Prekės Nr.: 468460 240

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
reikia užklausti
Yra sandėlyje
86 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Įmontuotų baterijų Nr. 081561 LR3
    Leistina paklaida 0,2 mm/m
    Lazerio klasė 2
    Maitinimas Baterijos
    Baterijų kiekis 3
    Veikimo nuotolis 30 m
    Stovo sriegis 1/4 UNC in
    Matavimo prietaisai analoginis
    Ilgis 240 mm
    Plotis 25 mm
    Aukštis 44 mm
    Produkto rūšis Gulsčiukas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 468460 240
    EAN / GTIN 4007368096207

    Aprašymas

    Modelis:

    Tvirtas, patogus aliumininis korpusas su 3 taškų lazeriais, išdėstytais 90 laipsnių kampu vienas kito atžvilgiu. Gulsčiuko ir lazerio tikslumas prie matavimo plokštumos siekia 0,2 mm/m. Pagrinde įmontuoti 4 stiprūs magnetai. Atraminė plokštuma sutampa su lazerio centru (briauna = lazerio centras).

    Paskirtis:

    Greitam išlyginimui, žymėjimui ir niveliavimui.

    Tiekiama:

    Su išlyginimo plokšte nelygiems paviršiams 3 baterijos Nr. 081561 dyd. LR3.