Ženklinimo virvė 30 m, Suvyniojimo (įtraukimo) svirtis (x-kartų): 1

Prekės Nr.: 467590 1
(0,74 € / 1 Metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
763 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Suvyniojimo (įtraukimo) svirtis (x-kartų) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Suvyniojimo (įtraukimo) svirtis (x-kartų) 1
Virvės ilgis 30 m
Ilgis 125 mm
Plotis 76 mm
Aukštis 47 mm
Produkto rūšis Ženklinimo virvė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 467590 1
EAN / GTIN 8422514809214
Gamintojo numeris 467590 1

Aprašymas

Modelis:

Ženklinimo virvės korpusas iš aliuminio lydinio, dažytas raudonai milteliniu būdu. 30 m speciali kelių pluoštų virvė labai tvirta (234 N) ir gerai sugeria spalvotus miltelius, todėl pasiekiamas optimalus žymėjimo rezultatas. Su plienine ąsele ties virvės išvyniojimo vieta ir diržo segtuku iš nerūdijančio plieno. Su plienine ąsele ties virvės išvyniojimo vieta ir diržo segtuku iš nerūdijančio plieno. Sandariai užsidarantis dangtelis neleidžia išbyrėti spalvotiems dažų milteliams.

Tiekiama:

Ženklinimo virvė be spalvotų miltelių.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį