Skaitmeninis posvyrio matuoklis CLINOBEVEL 1 USB SINGLE

Prekės Nr.: 467555 SINGLE
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Norma: DIN 2276
  • Sąsaja: USB sąsaja
  • Pakuotė: Dėklas

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Clinobevel
Norma DIN 2276
Matavimo ribos (diapazonas) ±45 laipsniai
Padalos vertė 0,02 mm/m
Tikslumas 2+1 padalos vertė minutė
Sąsaja USB sąsaja
Matavimo prietaisai skaitmeninis
Ilgis 100 mm
Plotis 75 mm
Aukštis 35 mm
Svoris 520 g
Pakuotė Dėklas
Produkto rūšis Posvyrio matuoklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 467555 SINGLE
EAN / GTIN 7630041148954
Gamintojo numeris 5330204

Aprašymas

Modelis:

Universalus posvyrio matuoklis absoliutiems ir reliatyviems matavimams. Keturi preciziškai apdirbti matavimo pagrindai leidžia išmatuoti posvyrį bet kuriame kvadrante. Sustiprintas korpusas iš kietai anoduoto aliuminio, hermetiškas. Su kampo arba posvyrio rodmeniu.

Tiekiama:

Su dėklu.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį