{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Įmontuotų baterijų Nr. | 081551 6LR61 | |
Paklaidos riba įprastoje padėtyje ir apverstoje padėtyje | 0,5 mm/m | |
Leistina paklaida elektronikos moduliui | 0,05 (0°, 90°); 0,2 (1°, -89°) laipsniai | |
IP apsaugos klasė | IP 65 | |
Maitinimas | Baterijos | |
Baterijų kiekis | 1 | |
Matavimo prietaisai | skaitmeninis | |
Ilgis | 250 mm | |
Produkto rūšis | Gulsčiukas |
Produkto numeris | 467545 250 | |
EAN / GTIN | 4007368097167 |