Aliumininis gulsčiukas su magnetu, Ilgis: 800mm

Prekės Nr.: 467436 800
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
28 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Paklaida normalioje padėtyje 0,5 mm/m
Ilgis 800 mm
Produkto rūšis Gulsčiukas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 467436 800
EAN / GTIN 4045197722218
Gamintojo numeris 467436 800

Aprašymas

Modelis:

Stabilus, anoduotas aliuminio profilis su stipriais nuolatiniais magnetais.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį