{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Paklaida normalioje padėtyje | 0,5 mm/m | |
Leistina paklaida matuojant apvertus | 0,75 mm/m | |
Magnetas | Nuolatinis magnetas | |
Horizontalių akučių skaičius | 1 | |
Vertikalių akučių skaičius | 1 | |
Rankena | ne | |
Korpuso medžiaga | Lengvųjų metalų lydinys | |
Ilgis | 800 mm | |
Produkto rūšis | Gulsčiukas |
Produkto numeris | 467220 800 | |
EAN / GTIN | 4005069191795 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Gulsčiukas iš lengvojo metalo su magnetu 800 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje
76,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje
46,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje
70,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Horizontalių akučių skaičius | 1 | 1 | |
Leistina paklaida matuojant apvertus | 0,75 mm/m | 0,75 mm/m | 0,75 mm/m |
Paklaida normalioje padėtyje | 0,5 mm/m | 0,5 mm/m | 0,5 mm/m |
Ilgis | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
Korpuso medžiaga | Lengvųjų metalų lydinys | Aliuminis | |
Skerspjūvis | 24 × 55 mm | 24 × 55 mm | |
Produkto rūšis | Gulsčiukas | Gulsčiukas | Gulsčiukas |